LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 紙おむつ・排泄関連
LAMP(スガツネ工業)の その他紙おむつ・排泄関連
HEWI 背もたれ 801-51-910型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37956317
品番
801-51-910-99
参考基準価格(税別)
¥132,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
幅の調節が可能です。
補助手すりの座に取り付けできます。
シリーズ
HEWIシリーズ
付属品
ねじM6×70、プラグ
材質
ポリアミド
色
ホワイト
直径(Φmm)
33
背もたれ
硬質ポリウレタン製/ブラック
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。