LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 紙おむつ・排泄関連
LAMP(スガツネ工業)の その他紙おむつ・排泄関連
HEWI 背もたれ 801-51-910型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37956335
品番
801-51-910-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
幅の調節が可能です。
補助手すりの座に取り付けできます。
シリーズ
HEWIシリーズ
付属品
アンカー
材質
ポリアミド
色
レッド
直径(Φmm)
33
背もたれ
硬質ポリウレタン製/ブラック
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。