曜日別特売
AP-BR063(SH) ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ LAMP(スガツネ工業) 37958401

AP-BR063(SH) ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ LAMP(スガツネ工業) 37958401
AP-BR063(SH) ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ LAMP(スガツネ工業) 37958401
AP-BR063(SH) ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ LAMP(スガツネ工業) 37958401

ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト長さ(m)3.5
内容量1個注文コード37958401品番AP-BR063(SH)
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。
ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。
扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。
引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
埋込タイプは扉に錠がついています。
ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。

ベルト長さ(m)3.5ベルト色レッド仕様ベルト長さ3.5mタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上へアライン仕上
注意
製品の特性上ベルト部が倒れる場合があります。
本体とフックキャッチは、向かい合わせに取り付けてください。ベルトが本体やフックキャッチに対して折れ曲がった状態で使用すると、折れた部分が擦れ、ほつれたり擦り切れたりする原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする