AP-BR381MC(MR)RD ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 37958487 AP-BR381MC(MR)RD ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 37958487 AP-BR381MC(MR)RD ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 37958487 AP-BR381MC(MR)RD ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 37958487 AP-BR381MC(MR)RD ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 37958487

ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37958487 品番 AP-BR381MC(MR)RD
参考基準価格(税別)¥38,520 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。
表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマークなど内容を取り替えできます。
使わない時は重ねられます。省スペースで、収納に便利です。

ベルト長さ(m)2 ベルト色レッド スタッキング対応 材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上 質量(kg)4.1 (表示シート)白無地、(カバーキャップ)透明、(ベルト)レッド サイズ(ベルト)H842×長さ2m 質量(g)4100 本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H877
注意
使用する床面の材質によっては、スタッキング用ピラマットの色が移ることがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする