LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の パーティション
LAMP(スガツネ工業)の ベルト・ロープ式パーティション
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37958496
品番
AP-BR381MC(MR)BU
参考基準価格(税別)
¥38,520
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。
表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマークなど内容を取り替えできます。
使わない時は重ねられます。省スペースで、収納に便利です。
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
ブルー
スタッキング
対応
材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)
4.1
色
(表示シート)白無地、(カバーキャップ)透明、(ベルト)ブルー
サイズ
(ベルト)H842×長さ2m
質量(g)
4100
本体サイズ(mm)
ベースΦ350×支柱Φ60.5×H877
注意
使用する床面の材質によっては、スタッキング用ピラマットの色が移ることがあります。
商品説明動画
参考になった