LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の パーティション
LAMP(スガツネ工業)の ベルト・ロープ式パーティション
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR191MC型 3m長尺・ヘッド回転タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37958742
品番
AP-BR191MC(MR)BU
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ベルトの長さが3 mの長尺用ベルトリールパーティションです。
ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
ベルト色
ブルー
材質/仕上
(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)
9.5
サイズ
(ベルト)H840×長さ3m
質量(g)
9500
ベルト長さ(m)
2
本体サイズ(mm)
ベースΦ350×支柱Φ76.3×H875
アズワン品番
64-6768-29
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
商品説明動画
参考になった