LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の パーティション
LAMP(スガツネ工業)の ベルト・ロープ式パーティション
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37958934
品番
AP-BR132M(MR)RD
参考基準価格(税別)
¥52,970
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
ベルト色
レッド
材質/仕上
(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)
9.4
サイズ
(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m
質量(g)
9400
ベルト長さ(m)
2
本体サイズ(mm)
ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
商品説明動画
参考になった