車輪径D(Φmm)40
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
ストッパー回転ストッパー付
許容荷重(daN)30
車輪幅(mm)17
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499G-MC38
寸法S(mm)28.3
旋回半径(mm)51
寸法T(mm)28.3
寸法U(mm)7
取付高H(mm)58
偏芯E(mm)20
取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20
取付座A×B×C(mm)94×45×34
取付穴径P(Φmm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター