215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37959853 品番 215E-MC50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径D(Φmm)50 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)40 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499G-MC50 寸法S(mm)28.3 旋回半径(mm)58 寸法T(mm)28.3 寸法U(mm)7 取付高H(mm)66 偏芯E(mm)21 取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20 取付座A×B×C(mm)94×45×34 取付穴径P(Φmm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする