画像準備中

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)150 注文コード37959923 品番215E-PR150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径D(Φmm)150 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)60 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR150 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)118 寸法T(mm)59.4 車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)176 偏芯E(mm)42 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37959923 215E-PR150 06999134 215E-PR150 Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする