曜日別特売
220E-MC125 220E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37960045

220E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37960045品番220E-MC125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
車輪径D(Φmm)125材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパーなし許容荷重(daN)70車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148偏芯E(mm)39取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする