220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37960106 品番 220E-PR150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径D(Φmm)150 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパーなし 許容荷重(daN)60 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR150 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)118 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)176 偏芯E(mm)42 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37960106
2023-12-13
用途:
お散歩カー(避難車)の修理
医療・福祉・介護関連業

お散歩カーの小車輪がとれました。アルミの溶接部分が剥がれてしまったのです。アルミのため、溶接ができないとのことだったので、接着剤で取り付けましたがとれてしまいました。
 このコーナー用をアルミの角フレームに2カ所を8mmのボルトで取り付けました。重心が半分フレームにかかっているため、うまくいっています。
 (ただし、修理前は空気入りのゴムタイヤだったので、クッション性が悪くはなっていると思います。)
 これに、写真を添付できると、わかりやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする