220G・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37960176 品番 220G-MC50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車輪径D(Φmm)50 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ストッパーなし 許容荷重(daN)40 車輪幅(mm)20 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.499G-MC50 寸法S(mm)32.5 旋回半径(mm)42 寸法T(mm)53.7 寸法U(mm)6.5 取付高H(mm)66 偏芯E(mm)16 取付寸法X×Y×Z(mm)122×46×38 取付座A×B×C(mm)135×52×50 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする