ハンマーキャスター
220S・コーナープレート式キャスター 自在車(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37960203
品番
220S-C75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
75
材質(車輪)
イモノ一体車輪
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
80
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
426G-C75
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
67
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付高H(mm)
93
偏芯E(mm)
28
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード