ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37960361
品番
313SA-RBU100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
120
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
32
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0S-RBU100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
138
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
35
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪