ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレス315EA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37960535
品番
315EA-MC125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
152
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
499E-MC125
旋回半径(mm)
103
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
39
適合スパナ
21×23
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37960535
315EA-MC125
06995914
315EA-MC125
EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車125mm
ハンマーキャスター
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました