ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37960544
品番
315EA-R85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ネジ込式キャスターです。
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
107
形状
自在車S
型式
315EA自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
425E-R85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
28
偏芯E(mm)
28
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪