ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレス315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37960571
品番
315EA-UB85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0E-UB85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪