※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37960614
品番
315EK-N125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429E-N125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
39
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※自在車320EKと併用できます。