※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
37960623
品番
315EK-N75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
91
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429E-N75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
29
軸径T(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※自在車320EKと併用できます。