ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37960727品番315EK-UR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40取付高(mm)81車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス車輪No.439E-UR65旋回半径(mm)62車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)35偏芯E(mm)24軸径T(mm)18キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37960727315EK-UR6506995993315EK-UR65315EK-UR65 EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車65mm ハンマーキャスター 06995993EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車65mmハンマーキャスター1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする