ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37960851
品番
315ER-N125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
429E-N125
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
148
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪