画像準備中

ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37960885 品番315ER-R125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)148 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.425E-R125 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)148 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37960885 315ER-R125 06999107 315ER-R125 Eシリーズオールステンレス固定SP付ゴム車125mm ハンマーキャスター Eシリーズオールステンレス固定SP付ゴム車125mm ハンマーキャスター 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする