ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37960894
品番
315ER-R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
車輪No.
425E-R50
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
65
車輪径D(Φmm)
50
取付穴径P(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪