ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37960937 品番 315ER-UB85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
車輪径(Φmm)85 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)103 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.439S0E-UB85 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)103 車輪径D(Φmm)85 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする