曜日別特売
315ER-UR85 ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 37960964

ステンレス315ER・固定車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)85
車輪径D(Φmm)85
取付高(mm)103
取付高H(mm)103
内容量1個注文コード37960964品番315ER-UR85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)103材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.439E-UR85ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)103車輪径D(Φmm)85取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする