ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37961393
品番
320EA-UB85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0E-UB85
旋回半径(mm)
72
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
ねじ寸法T
M16×2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター