ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37961402 品番 320EA-UR85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ネジ込式キャスターです。

車輪径(Φmm)85 許容荷重(daN)60 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)107 材質(車輪)ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール・樹脂ブッシュ 型式320EA自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 車輪No.439E-UR85 旋回半径(mm)72 ストッパーなし 偏心E(mm)28 偏芯E(mm)28 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08016705
2014-09-24
用途:
屋外可動式ドアの車輪

ステンレス製であるため、屋外使用でもさび付きが無く(1年以上使用)良く可動している。そのうち、556をベアリング部にでもかけてみるかな?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする