ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37961411
品番
320EK-MC100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
122
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
499E-MC100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
取付高H(mm)
122
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
22
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター