ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37961427
品番
320EK-N100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429E-N100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
22
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※ストッパー付315EKと併用できます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37961427
320EK-N100
06998136
320EK-N100
EKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mm
ハンマーキャスター
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました