ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37961445
品番
320EK-N75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
91
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429E-N75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
29
軸径T(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※ストッパー付315EKと併用できます。