ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37961463
品番
320EK-R125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
148
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
425E-R125
旋回半径(mm)
103
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
148
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
39
軸径T(mm)
22
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37961463
320EK-R125
06997104
320EK-R125
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました