ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37961533
品番
320EK-UR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439G-UR50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
取付高H(mm)
64
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
21
軸径T(mm)
18
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター