ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
37961567
品番
320E-MC125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
UMCナイロン車
車輪幅(mm)
25
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
499E-MC125
旋回半径(mm)
103
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
39
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37961567
320E-MC125
07000333
320E-MC125
Eシリーズオールステンレス自在MCナイロン車125mm
ハンマーキャスター
1個
¥
6,798
税込
¥
7,478
注文コードが変更になりました