ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37961576
品番
320E-MC65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付高(mm)
82
車輪幅(mm)
20
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
車輪No.
499E-MC65
旋回半径(mm)
58
取付寸法(mm)
56×28
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
24
取付穴径P(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪