車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)122
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)25
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
車輪No.499E-MC100
ストッパーなし
取付高H(mm)122
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪