ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37961603
品番
320E-RN100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
425E-RN100
旋回半径(mm)
83
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪