曜日別特売
320E-UB85 ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 37961655

ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37961655品番320E-UB85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付高(mm)103材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)型式320E自在車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.439S0E-UB85旋回半径(mm)72取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付高H(mm)103偏芯E(mm)28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする