ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37961664 品番 320E-UR85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
車輪径(Φmm)85 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付高(mm)103 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 型式320E自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.439E-UR85 旋回半径(mm)72 取付寸法(mm)82×40 ストッパーなし 偏芯E(mm)28 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
ホーム用台車の車輪
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

車輪に適度な柔らかさがあり、フローリングの床を傷めない。色が木質系で室内用のワゴンにはピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする