ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37961752
品番
320SA-NRB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
80
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429S0S-NRB75
旋回半径(mm)
67
ストッパー
なし
取付高H(mm)
97
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
ねじ寸法T
M16×2.0
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪