ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 320SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37962005
品番
320SK-UB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0S-UB75
旋回半径(mm)
67
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
28
軸径T(mm)
22
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター