車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)110×78
取付ピッチ(mm)110×78
取付高(mm)132
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)33
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)110×78
車輪No.499S0S-MCB100
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター