車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)140×94
取付高(mm)168
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)43
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×94
車輪No.499S0S-MCB125
ストッパーなし
取付高H(mm)168
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)
キャスタータイププレート式固定車キャスター