画像準備中

400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37962382 品番400FAS-NRB200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)220 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)250 車輪幅(mm)44 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.429S-NRB200 旋回半径(mm)156 車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー旋回ロック付 取付高H(mm)250 偏芯E(mm)55 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37962382 400FAS-NRB200 37962373 400FAS-NRB200 画像準備中 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする