車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)200取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)250材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)44金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.439S-UB200旋回半径(mm)156ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)250偏芯E(mm)55車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター