画像準備中

400FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37962486 品番 400FAS-URB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)174 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.423S-URB125 旋回半径(mm)118 ストッパー旋回ロック付 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする