車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)200
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)140×140
取付高(mm)250
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)46
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.423S-URB200
旋回半径(mm)156
ストッパー旋回ロック付
偏芯E(mm)55
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター