画像準備中

400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37962565 品番 400F0S-R100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)108×108 取付高(mm)140 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)32 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)108×108 車輪No.425S-R100 旋回半径(mm)86 ストッパー旋回ロック付 取付高H(mm)140 偏芯E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする