画像準備中

400SR 固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37962854 品番400SRP-CHR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)108×108 取付高(mm)140 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)108×108 車輪No.434S-CHR100 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする