曜日別特売

400SR 固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150注文コード37962863品番400SRP-CHR150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)130×130取付ピッチ(mm)130×130取付高(mm)199材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.434S-CHR150ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする